Női szerviz nadrág Stretch C36

Cikkszám: 719513309998C36
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
    Festék schwarz / dunkelgrau
    Konfekcióméret DE 36
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 719513309998C36
    EAN / GTIN 7330509647448
    Gyártó száma 719513309998C36

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek
    Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
    Belső zsebek
    Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból
    Külső térdvédő zseb

    Fontos részletek
    Az oldalsó kalapácshurok
    Műanyag cipzáras slicc
    Elasztik a derékvonalnál
    D-gyűrű
    Rejtett gombok

    Kivitel
    Feszítő funkció az alján

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek, Női szabás
    Stretch panelek az ágyékban, a vádliban és a térdzsebben, karcmentes

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek

    Világítás
    CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb
    Kordura®-stretch erősítésű térdzseb

    Leírás:

    • Ez a nadrág funkcionális a kényelem, a praktikus használat és a megjelenés szempontjából
    • A könnyű ripstop anyag strapabíró és tartós, jó szakadásállóságú
    • A rugalmas derékrész és a vádlin és a comb belső oldalán található sztreccs panelek kiváló mozgásszabadságot biztosítanak
    • A térdzseb CORDURA® stretch anyaggal van megerősítve
    • A nadrág legeltetésálló és diszkrét fényvisszaverőkkel rendelkezik, egy hálós telefonzseb, valamint zsebek a kés és a mérleg számára
    • A nadrágszárak alul meghosszabbíthatók

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz