Munkavédelmi szandál OWEN black Easy ESD S1, méret 46

Cikkszám: 719470-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719470-46
EAN / GTIN 4030839401675
Gyártó száma 719470-46
L-szám L00790 3881

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • ESD puha gyapjú talpbetét beépített kihagyásokkal
  • TPU/PU járótalp WELLMAXX
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz