Munkavédelmi szandál ETHAN Easy ESD S1, méret 40

Cikkszám: 719460-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat ETHAN
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 40
    Termék fajtája Biztonsági szandál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 719460-40
    EAN / GTIN 4030839226162
    Gyártó száma 719460-40
    L-szám L00790 1562

    Leírás

    Leírás:

    • Mikroszálas
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • lyuggatott ESD puha gyapjú talpbetét
    • TPU/PU járótalp WELLMAXX
    • Kompozit lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1 SRC
    • Fém- és Bőrmentes kivitel
    • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz