Női magas láthatósági nadrág 4-way Stretch D25

Cikkszám: 719316429933D25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 25
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719316429933D25
EAN / GTIN 7330509777046
Gyártó száma 719316429933D25

Leírás

Kivitel:


Főanyag
94% poliészter, 6% elasztán, 4-utas sztreccs, 320g/m²

Zsebek
Lábszárzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból
Háti zsebek fújtatóval, megerősített. Az egyik patenttal
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelt, valamint cipzárral ellátott extra zsebek
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb, D-gyűrűvel
Széles hurkok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással

Kivitel
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel

Funkcionalitás
Női szabás
4-utas sztreccs, Hálós panel hátul a térdnél

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábszárzsebeken, fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű lábszár alja, CORDURA® erősítésű körömzsebek, hátsó zsebek és vonalzó zseb

Leírás:

  • A női alakra tervezett, sokoldalú és kényelmes hi-viz nadrág könnyű mozgást biztosít, és rendkívül puha
  • Azért tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés kompromisszumai nélkül bírja a kemény munkákat
  • A sima, 4 irányba nyúló anyag erős és minden irányba ad
  • A nadrág fejlett részletekkel és praktikus zsebekkel rendelkezik CORDURA® megerősítéssel, egy bordázott cargo combzsebbel cipzárral, egy összehajtható mérlegzsebbel, elülső zsebekkel, patentos hátsó zsebeket és funkcionális szerszámtartókat, például hurkokat a kalapácsok tartására
  • A térdvédő zseb kívül CORDURA® sztreccs anyaggal, belül pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
  • Lágy, sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
  • CORDURA® megerősítés a lábszár szegélyén hatékony védelmet nyújt a kopás ellen
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú, jól látható védőöltözet minősítéssel

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz