Női kézműves nadrág 4-way Stretch C42

Cikkszám: 719216458699C42
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
Nem Női
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 42
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719216458699C42
EAN / GTIN 7330509741719
Gyártó száma 719216458699C42

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Zsebek
Hátzseb bújtatóval
Lábzseb bújtatóval, patent- és tollzseb, extra zseb, telefonzseb és személyazonosító zseb
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzseb - szerszámtartóval és egy extra zseb cipzárral
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Gumi a derékvonalnál
Metálgombok
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Széles hurok hátul, Két hurok az oldalán gombos kalapácstartóval

Kivitel
Megoldható lábszár alja gombokkal, Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel

Funkcionalitás
Előrehajló térdek, Női szabás
4-utas sztreccs, Hálós panel hátul a térdnél

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon

Világítás
CORDURA® megerősített körömzsebek, hátsó zsebek, vonalzó zseb, lábszárzseb, térd és szegély

Leírás:

  • Könnyű kézműves nadrág nőies szabással
  • A csodálatosan puha és rugalmas, 4 irányban rugalmas anyag valóban tökéletes kényelmet biztosít
  • A nadrág karcsúbb szabású és feszesebb megjelenésű, a rugalmas derékpánt pedig egész napos kényelmet biztosít
  • A sztreccs térdpárnazsebekkel, pisztolytáska zsebekkel, amelyek közül az egyik cipzárral zárható, bordázott hátsó zsebekkel, vonalzó zsebbel és hurokkal ellátott kalapácstartóval
  • A térd hátsó részén található hálós betét fokozott szellőzést biztosít, ami a hosszú, megerőltető munkanapokon nagyon jól jön

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz