Női Multinorm munkásnadrág Inherent sztreccs High Vis Sárga/tengerészkék C44

Cikkszám: 719115123389C44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Konfekcióméret DE 44
    Termék fajtája Láthatósági nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 719115123389C44
    EAN / GTIN 7330509805770
    Gyártó száma 719115123389C44

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

    Zsebek
    Háti zseb
    Belső zsebek
    Lábzseb bordázattal, patenttal és telefonzsebbel
    Erősített vonalzó zseb két kés elhelyezésének lehetőségével és egy tolltartó zsebbel
    Külső térdvédő zseb

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb
    Hurok, egy D-gyűrűvel
    Műanyag cipzáras slicc
    Elasztikus derékrészen
    Külső tanúsító címkék

    Funkcionalitás
    Előrehajlított térdek
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes, Stretch panel az ágyékban és a hátsó részen

    Erősítés
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

    Mosás
    Industriális mosoda EN ISO 15797

    Leírás:

    • Női szabású, lágyulásgátló anyagból készült munkásnadrág, amely megfelel a tartós munkaruházattal szemben támasztott valamennyi követelménynek, a biztonság és védelem követelményeit kielégítő karbantartási munkákhoz igazítva
    • Streccspanelekkel ellátott a nagyobb mobilitás és rugalmasság érdekében, valamint praktikus, külső térdvédő zsebekkel rendelkezik CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítéssel
    • Az EN ISO 20471 2. osztály szerinti tanúsítás: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 és IEC 61482-2 APC 1
    • Légvédelmi besorolás, 10. 7 cal / cm² (a sztreccs anyagra vonatkozik)
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 a 4027 és 4057 térdvédőkkel együtt

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 10,7 cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz