Női Multinorm munkásnadrág Inherent sztreccs High Vis sárga/tengerészkék C38

Cikkszám: 719115123389C38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 38
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719115123389C38
EAN / GTIN 7330509805749
Gyártó száma 719115123389C38

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Zsebek
Háti zseb
Belső zsebek
Lábzseb bordázattal, patenttal és telefonzsebbel
Erősített vonalzó zseb két kés elhelyezésének lehetőségével és egy tolltartó zsebbel
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes, Stretch panel az ágyékban és a hátsó részen

Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Női szabású, lágyulásgátló anyagból készült munkásnadrág, amely megfelel a tartós munkaruházattal szemben támasztott valamennyi követelménynek, a biztonság és védelem követelményeit kielégítő karbantartási munkákhoz igazítva
  • Streccspanelekkel ellátott a nagyobb mobilitás és rugalmasság érdekében, valamint praktikus, külső térdvédő zsebekkel rendelkezik CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítéssel
  • Az EN ISO 20471 2. osztály szerinti tanúsítás: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 és IEC 61482-2 APC 1
  • Légvédelmi besorolás, 10. 7 cal / cm² (a sztreccs anyagra vonatkozik)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 a 4027 és 4057 térdvédőkkel együtt

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz