Női Multinorm munkanadrág Inherent D21

Cikkszám: 718915123389D21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Konfekcióméret DE 21
    Termék fajtája Láthatósági nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 718915123389D21
    EAN / GTIN 7330509641064
    Gyártó száma 718915123389D21

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek fújtatóval, megerősített és patenttal
    Lábzseb patenttal és telefonzsebbel
    Térdvédő zsebek
    Elülső szögletes zsebek
    Első zsebek megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb
    Hurok, egy D-gyűrűvel
    Külső címkék
    Műanyag cipzáras slicc

    Funkcionalitás
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes

    Erősítés
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

    Mosás
    Szabályos mosás EN ISO 15797

    Leírás:

    • Az okos zsebekkel ellátott, lángmentesített női nadrág, amely megfelel a tanúsítási követelményeknek
    • A szövet egy jó szakítószilárdságú, eredendően ripstop anyag, amely lehetővé teszi, hogy a nadrág ellenálljon a kemény követelményeknek kitett környezetben
    • CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítés a térdben és dupla anyag a zsebekben növeli a kopásállóságot és a ruházat élettartamát
    • Az EN ISO 20471 2. osztály, EN 13034 PB (6) szerint tanúsított: EN 1149-5: EN ISO 11611 1. osztály A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 és IEC 61482-2 1. osztály
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz