Női Multinorm munkanadrág Inherent C46

Cikkszám: 718915123389C46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 46
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 718915123389C46
EAN / GTIN 7330509641019
Gyártó száma 718915123389C46

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített és patenttal
Lábzseb patenttal és telefonzsebbel
Térdvédő zsebek
Elülső szögletes zsebek
Első zsebek megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Külső címkék
Műanyag cipzáras slicc

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes

Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

Mosás
Szabályos mosás EN ISO 15797

Leírás:

  • Az okos zsebekkel ellátott, lángmentesített női nadrág, amely megfelel a tanúsítási követelményeknek
  • A szövet egy jó szakítószilárdságú, eredendően ripstop anyag, amely lehetővé teszi, hogy a nadrág ellenálljon a kemény követelményeknek kitett környezetben
  • CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítés a térdben és dupla anyag a zsebekben növeli a kopásállóságot és a ruházat élettartamát
  • Az EN ISO 20471 2. osztály, EN 13034 PB (6) szerint tanúsított: EN 1149-5: EN ISO 11611 1. osztály A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 és IEC 61482-2 1. osztály
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz