Női Multinorm munkanadrág Inherent C50

Cikkszám: 718815128933C50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék marineblau / high vis gelb
    Konfekcióméret DE 50
    Termék fajtája Láthatósági nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 718815128933C50
    EAN / GTIN 7330509664124
    Gyártó száma 718815128933C50

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek fújtatóval, megerősített és patentos zsebekkel
    Lábzseb fújtatóval, telefontartó zseb és tolltartó zseb, Lábzseb patenttal és nyomógombbal
    Sarkos betétes zsebek
    Elerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Külső térdvédő zseb

    Fontos részletek
    Eltávolítható ID-zseb lángálló ruházathoz
    Hurok, egy D-gyűrűvel
    Műanyag cipzáras slicc
    Külső tanúsító címkék

    Funkcionalitás
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes

    Világítás
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

    Kikészítés
    Mozgatható lábszár alsó szélessége műanyag nyomógombokkal

    Mosás
    Szabályozott mosoda EN ISO 15797

    Leírás:

    • A tanúsítási követelményeknek megfelelő, intelligens zsebekkel ellátott, lángmentesített női nadrág
    • A szövet egy jó szakítószilárdságú, eredendően ripstop anyag, amely lehetővé teszi, hogy a nadrág ellenálljon a kemény követelményeknek kitett környezetben
    • CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítés a térdben és dupla anyag a zsebekben növeli a kopásállóságot és a ruházat élettartamát
    • Az EN ISO 20471 1. osztály szerinti tanúsítás: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 1. A1, A2 osztály: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 és IEC 61482-2 1. osztály
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz