Munkavédelmi szandál SCOTT ESD S1, méret 45

Cikkszám: 71872-45
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 2-3 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SCOTT
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 71872-45
Másolás
EAN / GTIN 4030839197226
Másolás
Gyártó száma 71872-45
Másolás
L-szám L00790 1305
Másolás
Gyártó ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Szabvány:

  • Mikroszálas/textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SCOTT" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz