Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²
Zsebek
Háti zseb
Belső zsebek
Lábzseb bordázattal, patenttal és telefonzsebbel
Erősített vonalzó zseb két kés elhelyezésének lehetőségével és egy tolltartó zsebbel
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
Külső tanúsító címkék
Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes, Stretch panel az ágyékban és a hátsó részen
Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Ideális munkanadrág női szabással, magas kényelemmel, a veszélyeztetett környezetben dolgozók számára
- Az olyan intelligens részletekkel, mint a sztreccs panelek a nagyobb mobilitás és rugalmasság érdekében
- A szövet eredendően nagy tartóssággal rendelkezik
- CORDURA®/Kevlar®/Protal® megerősítés a térdnél
- Vasaló és kés zseb, valamint lábzseb, amelyben egy telefon is elfér
- Különösen alkalmas a következőkre:, például villanyszerelők és hasonló szakmai kategóriák számára
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, B1, C1, F1 és IEC 61482-2 APC 1
- Az égésvédelmi besorolás: 10,7 cal/cm² (a sztreccs anyagra vonatkozik)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 a 4027 és 4057 térdvédőkkel együtt
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²