Női Jól láthatósági rövidnadrág sztreccs High Vis piros C46

Cikkszám: 718618115500C46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis rot
Konfekcióméret DE 46
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 718618115500C46
EAN / GTIN 7330509867945
Gyártó száma 718618115500C46

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Főbb részletek
Hurkák:
Sz, egy D-gyűrűvel
megerősített ágyékvarrás
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékrészen

Funkcionalitás
Női szabás
Stretch panel az ágyékban és a hátrészen

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 60 mm széles fényvisszaverő szalag

Zsebek
Elöl megerősített, háromrekeszes szögzseb
Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, pótzseb és telefonzseb
Belső zsebek
Hátzseb, egy patenttal

Világítás
CORDURA® megerősített szögzseb és vonalzó zseb

Leírás:

  • Kényelmes és rugalmas high-vis rövidnadrág nőies szabással
  • Az ágyéknál, az ülepnél és a derékrészen sztreccs panelek találhatóak
  • Fényvisszaverő szegély, hajtókás hátsó zseb, combzseb, telefonzseb, személyi igazolvány zseb, valamint CORDURA® megerősített vonalzó- és szögzseb
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint 1. osztályú minősítéssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification V

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz