Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Főbb részletek
Hurkák:
Sz, egy D-gyűrűvel
megerősített ágyékvarrás
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékrészen
Funkcionalitás
Női szabás
Stretch panel az ágyékban és a hátrészen
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 60 mm széles fényvisszaverő szalag
Zsebek
Elöl megerősített, háromrekeszes szögzseb
Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, pótzseb és telefonzseb
Belső zsebek
Hátzseb, egy patenttal
Világítás
CORDURA® megerősített szögzseb és vonalzó zseb
Leírás:
- Kényelmes és rugalmas high-vis rövidnadrág nőies szabással
- Az ágyéknál, az ülepnél és a derékrészen sztreccs panelek találhatóak
- Fényvisszaverő szegély, hajtókás hátsó zseb, combzseb, telefonzseb, személyi igazolvány zseb, valamint CORDURA® megerősített vonalzó- és szögzseb
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint 1. osztályú minősítéssel
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification V