Finom és polírozó korong 150x20x20 mm C80 acél/rozsdamentes acél/HSS/HM

Cikkszám: 7186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7186
EAN / GTIN 9003170071864
Gyártó száma 7186
L-szám L50140 830

Leírás

Leírás:

A tárcsa puha rugalmas specifikációja optimálisan követi a munkadarab körvonalait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finom csiszoláshoz, effekt csiszoláshoz, sorjázáshoz, szőnyegekhez és hámozáshoz, de nem alkalmas nagy sorjakhoz és nagy köszörülési kapacitásokhoz.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 20 m/s
  • Anyagalkalmasság: Öntöttvas, HSS, rozsdamentes acél, keményfém, acél
  • Specifikáció: C 80 - BE15
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 20 x 20 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Egyszerű profilalkotás
  • Egyenes és sekély profilokhoz

Felhasználás:

  • Polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effekt csiszoláshoz, sorjázáshoz, csiszoláshoz és hámozáshoz acélon, HSS-en, rozsdamentes acélon, keményfémen és öntöttvason

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz