Kézműves szoknya, sztreccs tengerészkék/Fekete C46

Cikkszám: 718011478999C46
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
    Cikkszám 718011478999C46
    EAN / GTIN 7330509800584
    Gyártó száma 718011478999C46

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    80% pamut, 17% poliamid, 3% elasztán, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb
    Széles hurkok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
    Késtartó gombbal
    Műanyag cipzáras slicc
    Metálgombok
    D gyűrű a derékban

    Zsebek
    Hátsó zsebek fújtatóval
    Ellenerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb fújtatóval, tolltartó, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
    Belső zseb sztreccs panellel
    Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek

    Erősítés
    Elősített szögzsebek és hátsó zsebek

    Funkcionalitás
    2 irányú sztreccs, beépített rövidnadrág hálós anyagból

    Leírás:

    • Multifunkcionális, kényelmes és tartós kézműves szoknya farmer sztreccsből, amely minden szükséges praktikus zsebbel rendelkezik
    • A szoknya belső nadrágja hálós, ami extra kényelmet biztosít, valamint elöl és hátul hozzáadott ellenhajtásokkal rendelkezik az extra mobilitás érdekében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz