Női festőnadrág 4 irányban sztreccs fehér/sötétszürke D20

Cikkszám: 717916451098D20
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
Nem Női
Festék weiß / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 20
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 717916451098D20
EAN / GTIN 7330509802137
Gyártó száma 717916451098D20

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliamid, 8% elasztán, kettős szövésű, 4 irányú sztreccs 230 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból, Lábzseb cipzárral
Térdvédő zsebek
Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámrekeszekkel ellátott, valamint további zsebeket cipzárral
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

Felszerelt részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Gumi a derékvonalnál
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Funkcionalitás
Előrehajló térdek, női szabás
4-utas sztreccs

Reflex
Fényvisszaverő részlet a lábszárzsebeken, Fényvisszaverő részlet a vádlin

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, Megerősített körömzseb, puttonyzseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

Kikészítés
Lábszár alja megerősítéssel a háton

Leírás:

  • Finom és kényelmes festőnadrág, amely rendkívül puha és rugalmas, lefelé szűkülő szárral
  • Elasztikus derékrész a nagyobb kényelemért és az alján való megnyúlásért
  • A nadrágot úgy tervezték, hogy igényes feladatokkal is megbirkózzon anélkül, hogy a kényelem és az illeszkedés rovására menne
  • Az anyag puha, 4 irányú sztreccs, amely minden irányban egyszerre erős és rugalmas
  • A nadrág fejlett részletekkel és speciálisan kialakított zsebekkel rendelkezik az ecsetek, gitt és festőkések számára, plusz pisztolytáskák
  • A térdvédő zseb kívül CORDURA® Stretch, belül pedig normál sztreccsel van megerősítve a nagyobb mobilitás érdekében
  • Lágy hálós sztreccs a térdkalácsban a jó szellőzés érdekében
  • A hátsó megerősített lábszár szegélye hatékony védelmet nyújt a kopás ellen
  • A 1079-es férfi modellben is kapható

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz