Munkavédelmi szandál ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 1, méret 43

Cikkszám: 7175101-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék piros
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7175101-43
EAN / GTIN 4030839377024
Gyártó száma 7175101-43
L-szám L00790 3109

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • Női szabás: A 36-39-es méretek ideálisan igazodnak a női láb ergonómiájához.
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz