Női szerviz nadrág sztreccs sötét tengerészkék-fekete színben D24

Cikkszám: 716618458699D24
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 24
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 716618458699D24
EAN / GTIN 7330509799970
Gyártó száma 716618458699D24

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Dokumentumzseb
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel

Kivitel
Feszítés alul
Lábszár alja CORDURA® megerősítéssel

Funkcionalitás
Előrehajló térd, Női szabás
Stretch anyag az elején, a paszományon, az elülső és hátsó térdnél és az ágyékban

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
D-gyűrű
Metálgomb

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon

Leírás:

  • Flexibilis és erős szolgálati/szállító nadrág női szabással, amely alkalmas a különböző helyzetekben, amelyek kényelmet és mobilitást igényelnek
  • Ez a nadrág rugalmas derékkal és kissé szűkebb szabással rendelkezik, és a nagyobb rugalmasság érdekében stretch panelekkel van ellátva
  • A CORDURA® megerősített térdek tovább növelik a tartósságot
  • A nadrág lábhosszát meg lehet növelni
  • A nadrág hátul két zsebbel rendelkezik, bütyökzseb elöl és egy lábzseb, amely jól használható dokumentumok tárolására
  • A lábzseb és a varrások kontrasztos színei fokozzák az összhatást
  • A fekete fényvisszaverő részletek fokozzák a ruhadarab láthatóságát
  • Az 1456-os férfi modellben is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz