Női magas láthatósági nadrág Stretch nadrággal C40

Cikkszám: 716318113389C40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 40
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 716318113389C40
EAN / GTIN 7330509615225
Gyártó száma 716318113389C40

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Főfelszerelés
Hurok, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Ellenyomat a derékrészen

Kivitel
Feszítés alul

Zsebek
Belső telefonzseb
Ellenyomatos, háromrészes szögzseb az elején
Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, cipzáras, toll- és készseb
Hátsó zseb, egy patentos zseb
Külső térdvédő zseb

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek, női szabás
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton

Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű körömzseb és vonalzó zseb

Leírás:

  • Kiemelt láthatóságú nadrág, amely alkalmas a kitett környezetben végzett kemény munkavégzéshez
  • A nadrág rugalmas és tartós, elasztikus derékrész és sztreccs panelek biztosítják a kényelmes viseletet
  • Más funkcionális zsebbel és jól megtervezett részletekkel rendelkezik, amelyek javítják a teljesítményt
  • A térdvédő zseb a 4027-es térdvédőhöz lett kialakítva és CORDURA® sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb kényelem érdekében, amikor a térdére támaszkodva dolgozik
  • Az EN ISO 20471 2. osztályú, jól látható védőöltözék minősítése

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz