Forgókerék fékkel

Cikkszám: 71614
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71614
EAN / GTIN 4017976716145
Gyártó száma 71614
L-szám L90080 1070

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. TPE abroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer) ellátott kerekek. Műanyag felnik, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák és menetzárók. Nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 250
Kerékméret (mm): 200 x 40
Gumiabroncsok: TPE
Teljes magasság (mm): 237
Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
Csavarfurat Ø (mm): 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz