Női magas láthatósági nadrág Stretch nadrággal D22

Cikkszám: 716118119933D22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 22
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 716118119933D22
EAN / GTIN 7330509615836
Gyártó száma 716118119933D22

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Zsebek
Belső térdvédő zsebek
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, tolltartó zsebbel és készsebbel

Kivitel
Feszítés alul

Funkcionalitás
Előrehajló térd, Női szabás
Stretch panel az ágyékban, a térdnél és a háton

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, gumiszalag a derékban

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb

Leírás:

  • Hi-Vis nadrág sztreccspanelekkel az ágyék és az ülés területén, CORDURA® sztreccs anyagból készült térdvédő zsebekkel és elasztikus derékrésszel a maximális kényelem érdekében
  • Ideális viselet járművezetők és ipari munkások számára
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint 1. osztályú tanúsítás
  • Térdvédő zseb a 4027-es térdvédőhöz alkalmas

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz