Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Belső térdvédő zsebek
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, tolltartó zsebbel és készsebbel
Kivitel
Feszítés alul
Funkcionalitás
Előrehajló térd, Női szabás
Stretch panel az ágyékban, a térdnél és a háton
Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag
Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, gumiszalag a derékban
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb
Leírás:
- Hi-Vis nadrág sztreccspanelekkel az ágyék és az ülés területén, CORDURA® sztreccs anyagból készült térdvédő zsebekkel és elasztikus derékrésszel a maximális kényelem érdekében
- Ideális viselet járművezetők és ipari munkások számára
- Az EN ISO 20471 szabvány szerint 1. osztályú tanúsítás
- Térdvédő zseb a 4027-es térdvédőhöz alkalmas
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W