Finomműszerész fogó, krómozott lapos-kerek 125 mm

Cikkszám: 716100 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 125 mm
    Pofahossz 27 mm
    Pofaalak lapos-kerek, egyenes
    Szabvány DIN ISO 9655
    Pofák kivitele Belső oldal sima
    Nyél Műanyag bevonattal
    Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
    Felület krómozott
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 716100 125
    EAN / GTIN 4003773016960
    Gyártó száma 37 33 125

    Leírás

    Kivitel:

    Rövid, karcsú pofákkal, belső oldal sima. Fogó krómozott, műanyaggal bevont szárak.

    Szabvány:

    DIN ISO 9655

    Alapanyag:

    Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz