Multiméter

Cikkszám: 715PB
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
Termék fajtája Lakatfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 715PB
EAN / GTIN 3148519381542
Gyártó száma 715PB
L-szám L60130 11060

Leírás

Leírás:

  • Szivárgási áramok kimutatása: mérőműszer nagyfeszültségű áramkörök tesztelési módjával
  • Az elektronikus alkatrészek tesztelése a kötelező karbantartás része
  • tartalmazza a védő- és szállítótáskát
  • a 711A bilincses árammérővel együtt használható. P500
  • A szigetelési ellenállás mérése: 0,1 - 4000 M? 250 V, 500 V, 1000 V mellett
  • AC/DC feszültségmérő: 0 - 600 V
  • AC/DC ampermérő: 0 - 400 mA
  • Diódateszt
  • Körvizsgálat
  • Mérések az IEC-61010 (CATIII600V)
szerint.

Jellemző:

  • Súly grammban: 1100

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz