Női Szerviz munkásnadrág sztreccs Fekete D20

Cikkszám: 715918459900D20
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 20
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 715918459900D20
EAN / GTIN 7330509813539
Gyártó száma 715918459900D20

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, sima, 166g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, tollzseb és készseb

Kivitel
Feszítőelem alul

Funkcionalitás
Előrehajló térdek, Női szabás
Stretch panel az ágyékban, térdnél és hátul

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Gumi a derékrészen

Leírás:

  • Modern Szervíznadrág könnyű, de tartós anyagból, gyorsan száradó tulajdonságokkal - így a nadrág ideális beltéri munkához, vagy meleg időben kültéri munkához
  • A modell szűkebb szabású, rugalmas derékkal és előhajlított térdekkel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében
  • Az optimális mozgásképesség érdekében, a nadrág gondosan kiválasztott helyeken, például a fenéknél, a térdnél és az ágyékban sztreccsbetétekkel rendelkezik
  • A nadrág jobb- és balkezesek számára kialakított toll- és készsebbel, a mobiltelefon számára kialakított hálós belső zsebbel ellátott lábszárzsebbel, valamint a lábszár szegélyénél hosszabbítási lehetőséggel rendelkezik

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz