Női szolgálati munkanadrág Stretch C44

Cikkszám: 715911428999C44
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 44
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 715911428999C44
EAN / GTIN 7330509485705
Gyártó száma 715911428999C44
L-szám L00980 697

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% pamut, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® denim, 340g/m²

Kivitel
Feszítőelem az alján

Zsebek
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzár, toll- és készseb

Funkcionalitás
Előrehajló térd, női szabás
Stretch panel az ágyékban, térdnél és hátul

Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, elasztikus derékrészen

Leírás:

  • Szolgálati nadrág hölgyeknek, gondosan kiválasztott helyeken sztreccspanelekkel, előre behajlított térdekkel a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
  • Az anyag CORDURA® Denim, amely négyszer erősebb, mint a hagyományos Denim, ami a nadrágot rendkívül strapabíróvá teszi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz