Finomműszerész fogó, krómozott lapos-hegyes 125 mm

Cikkszám: 715800 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Pofahossz 27 mm
Pofaalak lapos-hegyes, egyenes
Szabvány DIN ISO 9655
Pofák kivitele Belső oldal sima
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 715800 125
EAN / GTIN 4003773043645
Gyártó száma 37 23 125

Leírás

Kivitel:

Rövid, karcsú pofákkal, belső oldal sima. Fogó krómozott, műanyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 9655

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz