Női jól láthatósági nadrág + eszközök. C40

Cikkszám: 715618115389C40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék orange / marineblau
Konfekcióméret DE 40
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 715618115389C40
EAN / GTIN 7330509502839
Gyártó száma 715618115389C40

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Details
Szegélyhurok az oldalon
Eltávolítható azonosító zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Késtartó gombbal
Elasztikus derékrészen

Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval és telefonzsebbel
Telefonzseb
Háti zsebek fújtatóval, megerősített. Az egyik patenttal
Szögzseb - extra széles, ferde, sok extra rekesszel
Sarkos betétes zsebek
Külső térdvédő zseb

Kivitel
Rendezhető lábszárszegély húzózsinórral és CORDURA®-erősítéssel

Funkcionalitás
Női szabás

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken, Megerősített körömzsebek és hátsó zsebek

Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül

Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797
Mosógépes mosoda

Leírás:

  • Női munkanadrág szögzsebekkel, jól látható kialakítással, amely strapabíró, vízlepergető és hűvös
  • magas kényelmi szint, nagyszerű funkcionalitás és CORDURA® megerősítések a térdeken
  • A nadrágnak elasztikus dereka van a kényelmes illeszkedés érdekében, és húzózsinóros nadrágszárakkal rendelkezik
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 2. osztály szerint

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz