Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Details
Szegélyhurok az oldalon
Eltávolítható azonosító zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Késtartó gombbal
Elasztikus derékrészen
Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval és telefonzsebbel
Telefonzseb
Háti zsebek fújtatóval, megerősített. Az egyik patenttal
Szögzseb - extra széles, ferde, sok extra rekesszel
Sarkos betétes zsebek
Külső térdvédő zseb
Kivitel
Rendezhető lábszárszegély húzózsinórral és CORDURA®-erősítéssel
Funkcionalitás
Női szabás
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken, Megerősített körömzsebek és hátsó zsebek
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül
Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797
Mosógépes mosoda
Leírás:
- Női munkanadrág szögzsebekkel, jól látható kialakítással, amely strapabíró, vízlepergető és hűvös
- magas kényelmi szint, nagyszerű funkcionalitás és CORDURA® megerősítések a térdeken
- A nadrágnak elasztikus dereka van a kényelmes illeszkedés érdekében, és húzózsinóros nadrágszárakkal rendelkezik
- Tanúsítvány az EN ISO 20471 2. osztály szerint
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2