Szerelőfogó, félkerek-hegyes 200 mm

Cikkszám: 715425 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 200 mm
    Pofahossz 34 mm
    Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
    Szabvány DIN ISO 5743
    Pofák kivitele Belül recézett
    Nyél Műanyag bevonattal
    Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
    Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Gyártó száma 28 21 200

    Leírás

    Kivitel:

    Hosszú, keskeny pofákkal és különösen hosszú, keskeny szárakkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.
    Félkerek-hegyes pofákkal, fogazott szorítófelületekkel.

    Szabvány:

    DIN ISO 5743

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz