Gyújtógyertya lehúzó fogó, krómozott 200 mm

Cikkszám: 715350 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 200 mm
    Pofahossz 73 mm
    Pofaalak 45°-ban hajlított pofák
    Szabvány DIN ISO 5745
    Nyél Többkomponensű markolat
    Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
    Felület krómozott
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 715350 200
    EAN / GTIN 4003773017233
    Gyártó száma 38 95 200

    Leírás

    Kivitel:

    45°-ban hajlított pofák, speciálisan gyújtógyertya és más kerek alkatrészek megfogásához. Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

    Szabvány:

    DIN ISO 5745

    Alapanyag:

    Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz