Fix kerék

Cikkszám: 71525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 71525
    EAN / GTIN 4017976715254
    Gyártó száma 71525
    L-szám L90080 214

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Horganyzott acéllemez ház, acéllemez felnire szerelt fekete gumiabroncsokkal ellátott kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 150
    Kerékméret (mm): 220 x 70
    Gumiabroncsok: levegő
    Teljes magasság (mm): 250
    Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
    Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
    Csavarfurat Ø (mm): 11

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz