Forgókerék fékkel

Cikkszám: 71512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71512
EAN / GTIN 4017976715124
Gyártó száma 71512
L-szám L90080 318

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Dupla-stop fékkel. Poliamidból készült kerekek, keréks csapágyazású kerékagyak. Nagymértékben ellenáll a sós víznek, lúgoknak és savaknak. Hőmérsékletálló -40° és +90° C között.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Kerékméret (mm): 125 x 38
Gumiabroncsok: poliamid
Teljes magasság (mm): 165
Csavarozható lemez (mm): 105 x 80
Csavarfuratok távolsága (mm): 80/76 x 60
Csavarfurat Ø (mm): 9

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz