Tűfogó, 45°-ban hajlított 160 mm

Cikkszám: 715100 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 55 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, 45° hajlított
Szabvány DIN ISO 5743
Pofák kivitele belül sima
Nyél Műanyag bevonattal
Fogó anyaga Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete feketére foszfátozott, fej polírozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 715100 160
EAN / GTIN 4003773046790
Gyártó száma 31 21 160

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú és keskeny, félkerek-hegyes pofákkal. 3 mm széles és 1 mm magas hegyes végű. Belül sima pofák. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.
45°-ban hajlított pofákkal.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz