Fix kerék

Cikkszám: 71473
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Transportwagen
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 71473
    EAN / GTIN 4017976714738
    Gyártó száma 71473
    L-szám L90080 1176

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Horganyzott acéllemez ház. TPE-ESD abroncsokkal (elektromosan vezető hőre lágyuló elasztomer) ellátott kerekek. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Nem jelölő gumiabroncsok.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 200
    Kerékméret (mm): 160 x 40
    Gumiabroncsok: TPE-ESD
    Teljes magasság (mm): 196
    Csavarozható lemez (mm): 135 x 110
    Csavarfuratok távolsága (mm): 105 x 75/80
    Csavarfurat Ø (mm): 11

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz