Forgókerék

Cikkszám: 71452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71452
EAN / GTIN 4017976714523
Gyártó száma 71452
L-szám L90080 1055

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott acéllemez ház. TPE-ESD abroncsokkal (elektromosan vezető hőre lágyuló elasztomer) ellátott kerekek. Precíziós mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Nem jelölő gumiabroncsok.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 135
Kerékméret (mm): 125 x 32
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Teljes magasság (mm): 165
Csavarozható lemez (mm): 105 x 80
Csavarfuratok távolsága (mm): 80/76 x 60
Csavarfurat Ø (mm): 9

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz