Kivitel:
Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, sztreccs, 260 g/m²
Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Belső zsebek cipzáras zsebbel
Hátsó zseb, egy patenttal
Kivitel
Feszítő funkció az alján
Funkcionalitás
Előrehajlított térdek, Női szabás
2-utas sztreccs, karcmentes
Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékvonalnál
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel
Metál nyomógombok, rejtett gombok
D-gyűrű
Reflex
Reflex részletek a lábszárakon
Mosás
Szabályos mosás EN ISO 15797
Minőségi mosás EN ISO 15797
Leírás:
- Ez a női nadrág a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
- Az ipari mosáshoz alkalmas, karcmentes nadrág teljes egészében 2 irányban nyújtható anyagból készült, és rugalmas derékpánttal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében
- A rejtett funkciók közé tartozik egy belső vonalzózseb, egy cipzáras biztonsági zseb és a nyomógombok, amelyek mindegyike rendkívül megbízhatóvá teszi ezt a nadrágot, ha érzékeny felületű környezetben dolgozik
- A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak