Akkus fúrókalapács - ABH 18 Select

Cikkszám: 71400164000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71400164000
EAN / GTIN 4014586889214
Gyártó száma 71400164000
L-szám L00010 3195

Leírás

Leírás:

  • Akkus fúrókalapács
  • ABH 18 Select
  • Rendkívül kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrókalapács 2 J ütési energiával beton fúrásához 20 mm-ig

Jellemző:

  • Akkufeszültség 18 V
  • Akkumulátor kompatibilitás Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Akkumulátor interfész 18 V
  • Kefe nélküli motor
  • Üresjárati sebesség 0 - 1 200 1/min
  • Ütési sebesség 0 - 4 400 1/min
  • Ütési energia 2 J
  • Szerszámtartó SDS-plus
  • Fúró-Ø beton 20 mm
  • Fúró-Ø falazat 68 mm
  • Fúró-Ø acél 13 mm
  • Fúró-Ø fa 22 mm
  • Súly akkumulátor nélkül 2,30 kg

Előny:

  • Nagy munkasebesség a nagy ütési energiájú kefe nélküli motornak köszönhetően
  • Fáradságmentes munkavégzés a kompakt kialakításnak és az alacsony rezgésszámnak köszönhetően
  • A felhasználó és a gép védelme a biztonsági tengelykapcsolónak és a túlterhelés elleni védelemnek köszönhetően
  • Kombinált kalapács három funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
  • Kefe nélküli motor 30%-kal nagyobb hatásfokkal és hosszú élettartammal
  • 100 fúrás (10x75 mm betonban) egy akkutöltéssel (6 Ah)
  • 68 mm-es aljzatfuratok beállítása fúrószárral falazatban
  • Porszegény munkavégzés az opcionális fúrópor-szóróval
  • Alacsony rezgésszámú munkavégzés mindössze 12 m/s²
  • FEIN SafetyCell technológia. Védi az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, túlmelegedéstől és mélykisüléstől
  • az akkumulátor töltöttségi szintje közvetlenül az akkumulátorról leolvasható

Tartalom:

  • 1 fogantyú
  • 1 mélységmegállító
  • 1 műanyag szerszámtáska