Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Details
Szegélyhurok
ID zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékrészen
Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Bordás elülső zsebek
Telefonzseb
Hátsó zsebek bordás zsebbel
Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
Külső térdvédő zseb
Funkcionalitás
Női szabás
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül
Kikészítés
Rendezhető lábszár alja
Mosás
Szabályozott mosoda EN ISO 15797
Minőségi mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- Ezek a kalóznadrágok rugalmas kialakítást biztosítanak kompromisszumok nélkül
- 3/4 hosszúságú lábak hűvös alternatívát nyújtanak
- Két CORDURA® megerősített, bordázott hátsó zseb
- Megerősített EN ISO 20471 2. osztály szerinti tanúsítás, ami fokozott láthatóságot von maga után, ha zord környezetben dolgozol
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X