Női nagy láthatóságú kalóz nadrág C40

Cikkszám: 713918113300C40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék high vis gelb
Konfekcióméret DE 40
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713918113300C40
EAN / GTIN 7330509541364
Gyártó száma 713918113300C40

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Details
Szegélyhurok
ID zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékrészen

Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Bordás elülső zsebek
Telefonzseb
Hátsó zsebek bordás zsebbel
Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
Külső térdvédő zseb

Funkcionalitás
Női szabás

Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül

Kikészítés
Rendezhető lábszár alja

Mosás
Szabályozott mosoda EN ISO 15797
Minőségi mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Ezek a kalóznadrágok rugalmas kialakítást biztosítanak kompromisszumok nélkül
  • 3/4 hosszúságú lábak hűvös alternatívát nyújtanak
  • Két CORDURA® megerősített, bordázott hátsó zseb
  • Megerősített EN ISO 20471 2. osztály szerinti tanúsítás, ami fokozott láthatóságot von maga után, ha zord környezetben dolgozol

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz