Szerelő fogó, hosszú kivitel, 45°-ban hajlított, Teljes hossz: 280mm

Cikkszám: 713780 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 280 mm
Pofahossz 70 mm
Pofaalak félkerek-hegyes
Szabvány DIN ISO 5743
Pofák kivitele 45°-ban hajlított, belül fogazott
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Súly 235 g
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713780 280
EAN / GTIN 4003773079422
Gyártó száma 28 81 280

Leírás

Kivitel:

Lehetővé teszi kisebb rézcsövek, csavarok és kábelek, valamint más kerek alkatrészek megfogását, megtartását és megvezetését a sima felületű mart hornyokkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Felhasználás:

Megfogó, beigazító és szerelési munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken a karcsú, nagyon hosszú kialakításnak köszönhetően.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz