{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°) | |
Szabvány | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Gyártó száma | 25 26 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
30,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
23,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 813 darabszám azonnal szállítható
18,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofák kivitele | belül recézett | belül recézett | belül recézett |
Pofahossz | 50 | 50 | 50 |
Teljes hossz | 160 | 160 | 160 |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°) | félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°) | félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°) |
Szabvány | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | hasonló, mint a DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |