{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | fényes | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713600 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283566 | |
Gyártó száma | 713600 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Telefonfogó, hajlított, matt fényű, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
644 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
451 darabszám azonnal szállítható
20,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
Pofahossz | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | félkerek-hegyes, hajlított (40° – 45°) |
Szabvány | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |