Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal 160 mm

Cikkszám: 713440 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 160 mm
    Pofahossz 50 mm
    Pofaalak félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°)
    Szabvány DIN ISO 5745
    Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
    Pofák kivitele belül recézett
    Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
    Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
    Felület krómozott
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 713440 160
    EAN / GTIN 4045197373588
    Gyártó száma 713440 160

    Leírás

    Kivitel:

    Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
    Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.

    Szabvány:

    DIN ISO 5745

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz