Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt 220 mm

Cikkszám: 713380 220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 220 mm
Pofahossz 65 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, hajlított
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett precíziós élek (kb. 64 HRC)
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület fényes
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713380 220
EAN / GTIN 4007582014766
Gyártó száma S021-1500/40RV-11

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett precíziós élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz. Hosszú, ovális-hegyes pofák hullámos profillal érzékeny alkatrészek, mint pl. menetes csapok vagy kábelek megfogásához. A pofák elülső része recézett. Szárak vastagfalú markolattal, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.

Felhasználás:

Ideális elektronikus szerelési munkákhoz − hajlított kivitel a jobb ergonómia és a munkaterületre való szabad rálátás érdekében.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, matt fényű fogó. Többkomponensű anyaggal bevont szárak.