{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Pofahossz | 73 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | merítéssel szigetelt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Gyártó száma | 26 17 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Telefonfogó, egyenes VDE szerint merítéssel szigetelt 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
38,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
24,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofák kivitele | belül recézett | belül recézett |
Teljes hossz | 200 | 200 |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | félkerek-hegyes, egyenes |
Szabvány | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | krómozott | krómozott |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |