{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033806 | |
Gyártó száma | 25 06 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
27,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
21,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
893 darabszám azonnal szállítható
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
Pofahossz | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Többkomponensű markolat |
Szabvány | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | hasonló, mint a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | krómozott | krómozott | matt fényű |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |