Telefonfogó, egyenes, krómozott 200 mm

Cikkszám: 713261 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofahossz 75 mm
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713261 200
EAN / GTIN 3662424087325
Gyártó száma 185A.20CPE

Leírás

Kivitel:

Pofák és az illeszték krómozott, vastagfalú markolattal. Kifáradásmentes műanyag nyitórugó. Belül recézett pofák. Indukciós edzett élek, alkalmas kemény és lágy huzalokhoz.

Előny:

Kompatibilis a Facom SLS (Safety Lock System) zuhanásgátlóval a szerszámok biztosításához nagy magasságban végett munka esetén és a leeső szerszámok elleni védelem érdekében.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz