{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022817 | |
Gyártó száma | 25 05 160 | |
Gyártó | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |